曜日別特売

JT-Nリレー

JT-Nリレー - Panasonic(パナソニック)

フラットタイプ:幅(16mm)×長さ(22mm)×高さ(10.9mm)
低消費電力:200mW

用途家電機器寸法(mm)22.0×16.0×10.9質量(g)約8規格UL、CSA、TUV保護構造フラックスタイト接点構成1a端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC277/DC110(0.3A)接点最大許容電流(A)16(AC)/10(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC125V 16A/AC277V 10A/DC30V 10A内容量1箱(100個)
全8種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73893575AJVN5240FDC6
32,000
31,980
35,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893584AJVN5241FDC12
32,000
31,980
35,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893593AJVN5242FDC24
32,000
31,980
35,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893602AJVN5243FDC48
34,000
33,980
37,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893618AJVN5244FDC100
42,000
41,980
46,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893627AJVN5245FDC9
32,000
31,980
35,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893636AJVN5246FDC18
32,000
31,980
35,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893645AJVN5247FDC4.5
32,000
31,980
35,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする