曜日別特売

JWリレー

JWリレー - Panasonic(パナソニック)

小型/スリム:幅(12.8mm)×長さ(28.6mm)×高さ(20mm)
標準タイプ(5A)と高容量タイプ(10A)を品揃え
プリント板ソケットをご用意

用途家電機器、業務用機器、産業用機器寸法(mm)28.6×12.8×20.0質量(g)約13規格UL、CSA、VDE、TV、CQC端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30内容量1箱(100個)
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
接点構成
保護構造
定格電流(mA)
接点最大許容電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73893758AJW1210FDC61aプラスチックシール885
27,000
26,980
29,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
73893767AJW1211FDC121aプラスチックシール445
27,000
26,980
29,678(税込)
122日以内出荷
返品不可
73893776AJW1212FDC241aプラスチックシール225
27,000
26,980
29,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
73893785AJW1213FDC481aプラスチックシール115
30,000
29,980
32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
73893794AJW1215FDC91aプラスチックシール585
27,000
26,980
29,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
73893803AJW1219FDC51aプラスチックシール1065
27,000
26,980
29,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
73893812AJW1510FDC61aフラックスタイト885
26,000
25,980
28,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
73893837AJW1511FDC121aフラックスタイト445
26,000
25,980
28,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
73893846AJW1512FDC241aフラックスタイト225
26,000
25,980
28,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
73893855AJW1513FDC481aフラックスタイト115
30,000
29,980
32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
73893864AJW1515FDC91aフラックスタイト585
26,000
25,980
28,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
73893873AJW1519FDC51aフラックスタイト1065
26,000
25,980
28,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
73893882AJW2210FDC61aプラスチックシール8810
28,000
27,980
30,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
73893916AJW2211FDC121aプラスチックシール4410
28,000
27,980
30,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
73893925AJW2212FDC241aプラスチックシール2210
28,000
27,980
30,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
73893934AJW2213FDC481aプラスチックシール1110
31,000
30,980
34,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
73893952AJW2215FDC91aプラスチックシール5810
28,000
27,980
30,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
73893977AJW2219FDC51aプラスチックシール10610
28,000
27,980
30,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
73893986AJW2510FDC61aフラックスタイト8810
27,000
26,980
29,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
73894004AJW2511FDC121aフラックスタイト4410
27,000
26,980
29,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
73894022AJW2512FDC241aフラックスタイト2210
27,000
26,980
29,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
73894038AJW2513FDC481aフラックスタイト1110
30,000
29,980
32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
73894047AJW2515FDC91aフラックスタイト5810
27,000
26,980
29,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
73894065AJW2519FDC51aフラックスタイト10610
27,000
26,980
29,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
73894074AJW3210DC61cプラスチックシール885
35,000
34,980
38,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
73894083AJW3211DC121cプラスチックシール445
35,000
34,980
38,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
73894108AJW3212DC241cプラスチックシール225
35,000
34,980
38,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
73894117AJW3213DC481cプラスチックシール115
39,000
38,980
42,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
73894126AJW3215DC91cプラスチックシール585
35,000
34,980
38,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
73894135AJW3219DC51cプラスチックシール1065
35,000
34,980
38,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
73894144AJW3511DC121cフラックスタイト445
34,000
33,980
37,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
73894153AJW3512DC241cフラックスタイト225
34,000
33,980
37,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
73894162AJW3513DC481cフラックスタイト115
38,000
37,980
41,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
73894178AJW3515DC91cフラックスタイト585
34,000
33,980
37,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
73894187AJW3519DC51cフラックスタイト1065
34,000
33,980
37,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
73894196AJW4211DC121cプラスチックシール4410
36,000
35,980
39,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
73894214AJW4212DC241cプラスチックシール2210
36,000
35,980
39,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
73894232AJW4213DC481cプラスチックシール1110
40,000
39,980
43,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
73894248AJW4215DC91cプラスチックシール5810
36,000
35,980
39,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
73894257AJW4219DC51cプラスチックシール10610
36,000
35,980
39,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
73894275AJW4510DC61cフラックスタイト8810
35,000
34,980
38,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
73894284AJW4511DC121cフラックスタイト4410
35,000
34,980
38,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
73894302AJW4512DC241cフラックスタイト2210
35,000
34,980
38,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
73894327AJW4513DC481cフラックスタイト1110
39,000
38,980
42,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
73894336AJW4515DC91cフラックスタイト5810
35,000
34,980
38,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
73894345AJW4519DC51cフラックスタイト10610
35,000
34,980
38,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
73894363AJW5210DC62aプラスチックシール885
37,000
36,980
40,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
73894372AJW5211DC122aプラスチックシール445
37,000
36,980
40,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
73894397AJW5212DC242aプラスチックシール225
37,000
36,980
40,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
73894406AJW5213DC482aプラスチックシール115
41,000
40,980
45,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする