曜日別特売

KT4H温度調節器

KT4H温度調節器 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

視認性をさらにアップ
制御性能アップ
通信性能アップ
省スペース化
センサ(入力)を選ばないマルチ入力はKTシリーズをそのまま継承
高精度・高サンプリング周期もKTシリーズ継承
操作性向
保護構造

制御方式ON/OFF制御/PI制御/PD制御/P制御/オートチューニング付PID制御入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧規格UL/C-UL 、CE本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)48×48×62センサーマルチ入力内容量1台
全168種類を絞り込む
制御出力
電源電圧(V)
ヒータ断線警報
警報出力
168種類すべて表示中
注文コード
品番
制御出力
電源電圧(V)
ヒータ断線警報
警報出力
通信機能
冷却加熱装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73896707AKT4H1111052リレー接点AC100-240有り[三相20A用リレー出力]有り[三相20A用リレー出力]有り(接点入力)無し
23,800
22,980
25,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
73896734AKT4H1111062リレー接点AC100-240有り[三相50A用リレー出力]有り[三相50A用リレー出力]有り(接点入力)無し
27,800
26,980
29,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
73896917AKT4H1112052リレー接点AC100-240有り[三相20A用リレー出力]有り[三相20A用リレー出力]有り(接点入力)無し
24,500
23,980
26,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
73896944AKT4H1112062リレー接点AC100-240有り[三相50A用リレー出力]有り[三相50A用リレー出力]有り(接点入力)無し
28,500
27,980
30,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73897066AKT4H1121052SSR駆動用電圧AC100-240有り[三相20A用リレー出力]有り[三相20A用リレー出力]有り(接点入力)無し
23,800
22,980
25,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
73897093AKT4H1121062SSR駆動用電圧AC100-240有り[三相50A用リレー出力]有り[三相50A用リレー出力]有り(接点入力)無し
27,800
26,980
29,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
73897276AKT4H1122052SSR駆動用電圧AC100-240有り[三相20A用リレー出力]有り[三相20A用リレー出力]有り(接点入力)無し
24,500
23,980
26,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
73897547AKT4H2111052リレー接点AC/DC24有り[三相20A用リレー出力]有り[三相20A用リレー出力]有り(接点入力)無し
23,800
22,980
25,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
73897574AKT4H2111062リレー接点AC/DC24有り[三相50A用リレー出力]有り[三相50A用リレー出力]有り(接点入力)無し
27,800
26,980
29,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
73897757AKT4H2112052リレー接点AC/DC24有り[三相20A用リレー出力]有り[三相20A用リレー出力]有り(接点入力)無し
24,500
23,980
26,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
73897784AKT4H2112062リレー接点AC/DC24有り[三相50A用リレー出力]有り[三相50A用リレー出力]有り(接点入力)無し
28,500
27,980
30,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73897906AKT4H2121052SSR駆動用電圧AC/DC24有り[三相20A用リレー出力]有り[三相20A用リレー出力]有り(接点入力)無し
23,800
22,980
25,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
73897933AKT4H2121062SSR駆動用電圧AC/DC24有り[三相50A用リレー出力]有り[三相50A用リレー出力]有り(接点入力)無し
27,800
26,980
29,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
73898116AKT4H2122052SSR駆動用電圧AC/DC24有り[三相20A用リレー出力]有り[三相20A用リレー出力]有り(接点入力)無し
24,500
23,980
26,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
73898143AKT4H2122062SSR駆動用電圧AC/DC24有り[三相50A用リレー出力]有り[三相50A用リレー出力]有り(接点入力)無し
28,500
27,980
30,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73896594AKT4H111100リレー接点AC100-240無し無し無し無し
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896603AKT4H1111001リレー接点AC100-240無し無し有り(RS-485)無し
18,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896612AKT4H1111002リレー接点AC100-240無し無し有り(接点入力)無し
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896628AKT4H111103リレー接点AC100-240有り[単相20A用リレー出力]有り[単相20A用リレー出力]無し無し
19,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896637AKT4H1111031リレー接点AC100-240有り[単相20A用リレー出力]有り[単相20A用リレー出力]有り(RS-485)無し
26,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896646AKT4H1111032リレー接点AC100-240有り[単相20A用リレー出力]有り[単相20A用リレー出力]有り(接点入力)無し
21,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896655AKT4H111104リレー接点AC100-240有り[単相50A用リレー出力]有り[単相50A用リレー出力]無し無し
21,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896664AKT4H1111041リレー接点AC100-240有り[単相50A用リレー出力]有り[単相50A用リレー出力]有り(RS-485)無し
28,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896673AKT4H1111042リレー接点AC100-240有り[単相50A用リレー出力]有り[単相50A用リレー出力]有り(接点入力)無し
23,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896682AKT4H111105リレー接点AC100-240有り[三相20A用リレー出力]有り[三相20A用リレー出力]無し無し
21,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896698AKT4H1111051リレー接点AC100-240有り[三相20A用リレー出力]有り[三相20A用リレー出力]有り(RS-485)無し
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896716AKT4H111106リレー接点AC100-240有り[三相50A用リレー出力]有り[三相50A用リレー出力]無し無し
25,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896725AKT4H1111061リレー接点AC100-240有り[三相50A用リレー出力]有り[三相50A用リレー出力]有り(RS-485)無し
32,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896743AKT4H111110リレー接点AC100-240無し無し無し有り[リレー出力]
14,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896752AKT4H1111101リレー接点AC100-240無し無し有り(RS-485)有り[リレー出力]
21,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896768AKT4H1111102リレー接点AC100-240無し無し有り(接点入力)有り[リレー出力]
16,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896777AKT4H111120リレー接点AC100-240無し無し無し有り[無接点電圧出力]
14,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896786AKT4H1111201リレー接点AC100-240無し無し有り(RS-485)有り[無接点電圧出力]
21,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896795AKT4H1111202リレー接点AC100-240無し無し有り(接点入力)有り[無接点電圧出力]
16,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896804AKT4H111200リレー接点AC100-240無し無し無し無し
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896813AKT4H1112001リレー接点AC100-240無し無し有り(RS-485)無し
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896822AKT4H1112002リレー接点AC100-240無し無し有り(接点入力)無し
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896838AKT4H111203リレー接点AC100-240有り[単相20A用リレー出力]有り[単相20A用リレー出力]無し無し
20,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896847AKT4H1112031リレー接点AC100-240有り[単相20A用リレー出力]有り[単相20A用リレー出力]有り(RS-485)無し
27,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896856AKT4H1112032リレー接点AC100-240有り[単相20A用リレー出力]有り[単相20A用リレー出力]有り(接点入力)無し
22,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896865AKT4H111204リレー接点AC100-240有り[単相50A用リレー出力]有り[単相50A用リレー出力]無し無し
22,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896874AKT4H1112041リレー接点AC100-240有り[単相50A用リレー出力]有り[単相50A用リレー出力]有り(RS-485)無し
29,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896883AKT4H1112042リレー接点AC100-240有り[単相50A用リレー出力]有り[単相50A用リレー出力]有り(接点入力)無し
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896892AKT4H111205リレー接点AC100-240有り[三相20A用リレー出力]有り[三相20A用リレー出力]無し無し
22,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896908AKT4H1112051リレー接点AC100-240有り[三相20A用リレー出力]有り[三相20A用リレー出力]有り(RS-485)無し
29,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896926AKT4H111206リレー接点AC100-240有り[三相50A用リレー出力]有り[三相50A用リレー出力]無し無し
26,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896935AKT4H1112061リレー接点AC100-240有り[三相50A用リレー出力]有り[三相50A用リレー出力]有り(RS-485)無し
33,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896953AKT4H112100SSR駆動用電圧AC100-240無し無し無し無し
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896962AKT4H1121001SSR駆動用電圧AC100-240無し無し有り(RS-485)無し
18,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
73896978AKT4H1121002SSR駆動用電圧AC100-240無し無し有り(接点入力)無し
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73896594AKT4H11110046676061E5CC-RX2ASM-000AKT4H111100 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46676061温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
17,980
税込19,778
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896603AKT4H111100146676086E5CC-RX2ASM-002AKT4H1111001 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46676086温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
31,980
税込35,178
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896612AKT4H111100246676077E5CC-RX2ASM-001AKT4H1111002 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46676077温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
23,980
税込26,378
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896628AKT4H11110346676077E5CC-RX2ASM-001AKT4H111103 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46676077温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
23,980
税込26,378
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896637AKT4H111103146676086E5CC-RX2ASM-002AKT4H1111031 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46676086温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
31,980
税込35,178
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896646AKT4H111103246676077E5CC-RX2ASM-001AKT4H1111032 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46676077温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
23,980
税込26,378
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896655AKT4H11110446676077E5CC-RX2ASM-001AKT4H111104 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46676077温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
23,980
税込26,378
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896664AKT4H111104146676086E5CC-RX2ASM-002AKT4H1111041 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46676086温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
31,980
税込35,178
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896673AKT4H111104246676077E5CC-RX2ASM-001AKT4H1111042 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46676077温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
23,980
税込26,378
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896682AKT4H11110546676095E5CC-RX2ASM-003AKT4H111105 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46676095温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
32,980
税込36,278
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896698AKT4H111105146676095E5CC-RX2ASM-003AKT4H1111051 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46676095温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
32,980
税込36,278
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896716AKT4H11110646676095E5CC-RX2ASM-003AKT4H111106 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46676095温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
32,980
税込36,278
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896725AKT4H111106146676095E5CC-RX2ASM-003AKT4H1111061 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46676095温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
32,980
税込36,278
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896743AKT4H11111046676061E5CC-RX2ASM-000AKT4H111110 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46676061温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
17,980
税込19,778
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896752AKT4H111110146676086E5CC-RX2ASM-002AKT4H1111101 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46676086温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
31,980
税込35,178
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896768AKT4H111110246676077E5CC-RX2ASM-001AKT4H1111102 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46676077温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
23,980
税込26,378
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896777AKT4H11112046675727E5CC-QX2ASM-000AKT4H111120 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46675727温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
21,980
税込24,178
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896786AKT4H111120146675745E5CC-QX2ASM-002AKT4H1111201 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46675745温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
31,980
税込35,178
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896795AKT4H111120246675736E5CC-QX2ASM-001AKT4H1111202 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46675736温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
25,980
税込28,578
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896804AKT4H11120046676061E5CC-RX2ASM-000AKT4H111200 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46676061温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
17,980
税込19,778
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896813AKT4H111200146676086E5CC-RX2ASM-002AKT4H1112001 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46676086温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
31,980
税込35,178
要三浦さん質問推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896822AKT4H111200246676077E5CC-RX2ASM-001AKT4H1112002 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46676077温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
23,980
税込26,378
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896838AKT4H11120346676077E5CC-RX2ASM-001AKT4H111203 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46676077温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
23,980
税込26,378
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896847AKT4H111203146676086E5CC-RX2ASM-002AKT4H1112031 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46676086温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
31,980
税込35,178
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896856AKT4H111203246676077E5CC-RX2ASM-001AKT4H1112032 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46676077温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
23,980
税込26,378
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896865AKT4H11120446676077E5CC-RX2ASM-001AKT4H111204 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46676077温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
23,980
税込26,378
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896874AKT4H111204146676086E5CC-RX2ASM-002AKT4H1112041 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46676086温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
31,980
税込35,178
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896883AKT4H111204246676077E5CC-RX2ASM-001AKT4H1112042 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46676077温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
23,980
税込26,378
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896892AKT4H11120546676095E5CC-RX2ASM-003AKT4H111205 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46676095温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
32,980
税込36,278
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896908AKT4H111205146676095E5CC-RX2ASM-003AKT4H1112051 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46676095温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
32,980
税込36,278
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896926AKT4H11120646676095E5CC-RX2ASM-003AKT4H111206 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46676095温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
32,980
税込36,278
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896935AKT4H111206146676095E5CC-RX2ASM-003AKT4H1112061 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46676095温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
32,980
税込36,278
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896953AKT4H11210046675727E5CC-QX2ASM-000AKT4H112100 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46675727温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
21,980
税込24,178
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896962AKT4H112100146675745E5CC-QX2ASM-002AKT4H1121001 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46675745温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
31,980
税込35,178
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73896978AKT4H112100246675736E5CC-QX2ASM-001AKT4H1121002 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46675736温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
25,980
税込28,578
要三浦さん質問推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-07-28
用途: 機械操縦
自動車・二輪車・自転車関連業

人から頼まれて購入しましたので、詳細はわかりかねますが、発送が遅れる事も事前に電話で連絡頂き、とても丁寧な対応で感動しました。また利用したいと思えました。ありがとうございました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする