KW1M エコパワーメータスタンダードタイ

KW1M エコパワーメータスタンダードタイ - Panasonic(パナソニック)
質量(g)約170外形寸法(mm)75×90×50電圧(V)入力計測:100/200V AC系、400V AC系耐電圧絶縁されている回路間:2000V/1min定格周波数(Hz)50/60共用表示方式バックライト付きLCD 上段:緑 4桁16セグメント 文字高さ:6.5mm 下段:アンバー 6桁7セグメント 文字高さ:7.5mm記憶方式EEPROM(書き換え回数10万回以上)定格消費電力6VA(AKW1110(B))(AC240V 25℃にて)/8VA(AKW1111(B)) (AC240V 25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50(保存温度は、-25~+70)許容電圧範囲(V)85~264 AC(定格操作電圧の85% ~ 110%)使用周囲湿度30 ~ 85%RH(20℃ 結露なきこと)耐振動10 ~ 55Hz(周期1分間)片振幅:0.375mm(上下、左右、前後各方向: 1時間)耐衝撃294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回)操作電圧(V)100-240 AC内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73898728AKW1111B
35,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする