KW2Gエコパワーメータ電力計測+パルス

KW2Gエコパワーメータ電力計測+パルス - Panasonic(パナソニック)
質量(g)基本ユニット:180、増設ユニット(電力計測):80、増設ユニット(電力計測+パルス出力、パルス入力、アナログ入力):85電源(V)100-240 AC、50/60Hz規格CE 、Korean S Mark 、Korean KC定格周波数(Hz)50/60共用表示方式バックライト付きLCD(バックライト色:緑) 上段:5桁(7セグメント1桁+16セグメント4桁)、下段:6桁(7セグメント)記憶方式EEPROM(書換え回数100万回以上)、記憶内容:各種設定値、各種積算計測値定格消費電力基本ユニット:6VA、増設ユニット(電力計測、電力計測+パルス出力、アナログ入力):0.5VA/台、増設ユニット(パルス入力):1.0VA/台(AC240V 25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50(保存温度は、-25~+70)相線式単相2線式、単相3線式、三相3線式許容電圧範囲(V)85 ~ 264 AC(定格操作電圧の85~110%)使用周囲湿度30~85%RH(20℃にて) 結露なきこと操作電圧(V)100~240 AC(基本ユニットに印加)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73898746AKW2160GB
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする