Panasonic(パナソニック)
LAリレー3A
スリム2a:幅(12mm)×長さ(24mm)×高さ(25mm)
TV-4取得
絶縁距離(コイル-接点間):6mm以上(空間、沿面)
耐サージ電圧:10,000V
用途
オーディオ機器、自動販売機
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73898895
ALA2F05
-
-
¥
24,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
73898913
ALA2F18
-
-
¥
24,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
73898904
ALA2F12
DC12
2a
¥
24,500
取扱い終了
返品不可
73898922
ALA2F24
-
-
¥
24,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください