曜日別特売

LEリレー

LEリレー - Panasonic(パナソニック)

マグネトロン負荷、ヒータ負荷対応
絶縁距離(コイル-接点間)空間:8.0mm、沿面:9.5mm以上
耐サージ電圧:10,000V
低消費電力:400mW/200mW(高感度タイプ)
TMP型/プリント板端子

用途電子レンジ、冷蔵庫、OA機器保護構造フラックスタイト内容量1箱(100個)
全112種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
112種類すべて表示中
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73899035ALE12B05DC5プリント基板用端子
25,000
24,980
27,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899044ALE12B06DC6プリント基板用端子
25,000
24,980
27,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899053ALE12B09DC9プリント基板用端子
25,000
24,980
27,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899062ALE12B12DC12プリント基板用端子
25,000
24,980
27,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899078ALE12B18DC18プリント基板用端子
25,000
24,980
27,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899087ALE12B24DC24プリント基板用端子
26,000
25,980
28,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899096ALE12B48DC48プリント基板用端子
27,000
26,980
29,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899105ALE12F05DC5プリント基板用端子
26,000
25,980
28,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899114ALE12F06DC6プリント基板用端子
26,000
25,980
28,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899123ALE12F09DC9プリント基板用端子
26,000
25,980
28,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899132ALE12F12DC12プリント基板用端子
26,000
25,980
28,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899148ALE12F18DC18プリント基板用端子
26,000
25,980
28,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899157ALE12F24DC24プリント基板用端子
27,000
26,980
29,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899166ALE12F48DC48プリント基板用端子
28,000
27,980
30,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899175ALE13B05DC5プリント基板用端子
25,000
24,980
27,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899184ALE13B06DC6プリント基板用端子
25,000
24,980
27,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899193ALE13B09DC9プリント基板用端子
25,000
24,980
27,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899218ALE13B18DC18プリント基板用端子
25,000
24,980
27,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899236ALE13B48DC48プリント基板用端子
27,000
26,980
29,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899245ALE13F05DC5プリント基板用端子
26,000
25,980
28,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899254ALE13F06DC6プリント基板用端子
26,000
25,980
28,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899263ALE13F09DC9プリント基板用端子
26,000
25,980
28,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899272ALE13F12DC12プリント基板用端子
26,000
25,980
28,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899288ALE13F18DC18プリント基板用端子
26,000
25,980
28,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899297ALE13F24DC24プリント基板用端子
27,000
26,980
29,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899306ALE13F48DC48プリント基板用端子
28,000
27,980
30,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899315ALE14B05DC5プリント基板用端子
25,000
24,980
27,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899324ALE14B06DC6プリント基板用端子
25,000
24,980
27,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899333ALE14B09DC9プリント基板用端子
25,000
24,980
27,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899342ALE14B12DC12プリント基板用端子
25,000
24,980
27,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899358ALE14B18DC18プリント基板用端子
25,000
24,980
27,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899376ALE14B48DC48プリント基板用端子
27,000
26,980
29,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899385ALE14F05DC5プリント基板用端子
26,000
25,980
28,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899394ALE14F06DC6プリント基板用端子
26,000
25,980
28,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899403ALE14F09DC9プリント基板用端子
26,000
25,980
28,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899412ALE14F12DC12プリント基板用端子
26,000
25,980
28,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899428ALE14F18DC18プリント基板用端子
26,000
25,980
28,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899437ALE14F24DC24プリント基板用端子
27,000
26,980
29,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899446ALE14F48DC48プリント基板用端子
28,000
27,980
30,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899464ALE1PB06DC6プリント基板用端子
23,000
22,980
25,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899473ALE1PB09DC9プリント基板用端子
23,000
22,980
25,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899498ALE1PB18DC18プリント基板用端子
23,000
22,980
25,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899507ALE1PB24DC24プリント基板用端子
24,500
23,980
26,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899516ALE1PB48DC48プリント基板用端子
25,000
24,980
27,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899525ALE1PF05DC5プリント基板用端子
24,500
23,980
26,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899534ALE1PF06DC6プリント基板用端子
24,500
23,980
26,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899543ALE1PF09DC9プリント基板用端子
24,500
23,980
26,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899552ALE1PF12DC12プリント基板用端子
24,500
23,980
26,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899568ALE1PF18DC18プリント基板用端子
24,500
23,980
26,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
73899577ALE1PF24DC24プリント基板用端子
25,000
24,980
27,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする