Panasonic(パナソニック)
LK-Pリレー
TV-5取得
高容量制御:定格10A 277V AC
用途
AV機器、OA機器、HA機器、家電機器
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73900435
ALKP325
DC9
1a
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
62日以内出荷
返品不可
73900453
ALKP326
-
-
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
62日以内出荷
返品不可
73900478
ALKP328
-
-
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
62日以内出荷
返品不可
73900392
ALKP321
DC12
1a
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
73900417
ALKP322
DC24
1a
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
73900496
ALKP329
DC5
1a
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください