曜日別特売

LK-Qリレー

LK-Qリレー - Panasonic(パナソニック)

TV-5/TV-8取得
低消費電力:250mW
静音特性:従来品より約10dBの音圧低減を実現
耐突入電流:
突入100A, 定常5Aの負荷開閉(TV-5)
突入118A, 定常8Aの負荷開閉(TV-8)

用途家電機器、.AV機器内容量1箱(100個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73900514ALKQ3215DC121a
30,500
29,980
32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
73900523ALKQ3218DC121a
30,500
29,980
32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
73900548ALKQ3225DC241a
30,500
29,980
32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
73900566ALKQ3228DC241a
30,500
29,980
32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
73900627ALKQ3265--
30,500
29,980
32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
73900645ALKQ3268--
30,500
29,980
32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
73900654ALKQ3295DC51a
30,500
29,980
32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
73900663ALKQ3298DC51a
30,500
29,980
32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
73900584ALKQ3255DC91a
30,500
取扱い終了
返品不可
73900602ALKQ3258DC91a
30,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする