Panasonic(パナソニック)
LK-Tリレー
TV-8取得
耐突入電流:突入118A、定常8Aの負荷開閉
用途
オーディオ機器、OA機器、HA機器
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73900688
ALKT321
DC12
1a
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
73900706
ALKT322
DC24
1a
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
73900742
ALKT326
-
-
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
73900767
ALKT328
-
-
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
73900785
ALKT329
DC5
1a
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
73900724
ALKT325
DC9
1a
¥
23,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください