曜日別特売

LED方式SPOT型UV照射器コントローラ

LED方式SPOT型UV照射器コントローラ - Panasonic(パナソニック)

UVが透過しにくい樹脂・ガラスを405nmで接着してみませんか?
UV硬化の用途を拡げる405nmタイプ
パナソニックオリジナル 高効率レンズ採用
20,000mW/cm2クラス スマートヘッド
操作性
照射安定性
環境性&信頼性

用途アプリ集のご案内、デジタル家電、医療機器、印字・捺印、液晶、電子部品表示7セグメント表示冷却方式自然冷却(ファンなし)外部出力READY信号、エラー信号、警告出力、BUSY出力(各ヘッド毎)、+5V出力(表示灯用)操作電圧(V)ACアダプタ付属:100~240AC(±10%) 50/60Hz 60A(AC100時)使用温湿度範囲0~+35℃/30~85%RH(但し、結露しないこと)付属品ACアダプタ、キー内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
照射方式
品種
調光方式
操作
方式
外部入力
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73904127ANUJ3500簡単モード1パターンとプログラムによるパターン照射(最大10ステップ 7パターン)各ヘッドを一括/個別 選択制御切替あり(8品種)デジタル調光・照射制御マニュアルまたはタイマ制御(0.1~99.9、100~999sec)、UVセンサによるオートキャリブレーション機能(UJ35のみ)、UVセンサ仕様[温度特性 ±5%F.S.(5~35℃)/繰り返し精度 ±1%(25℃)]操作スイッチでの設定、電源キースイッチ、RS232C(UJ35設定ツール)RS232C パラレルI/O個別照射入力・照射停止入力、インターロック、全点灯照射入力、品種切り替え(UJ35のみ)約1,200(コントローラ 約960/ACアダプタ 約240)
オープン
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73904118ANUJ3000簡単モード1パターン照射、各ヘッドを一括/個別 選択制御切替なし(1品種)デジタル調光・照射制御マニュアルまたはタイマ制御(0.1~99.9、100~999sec)、UVセンサ仕様[温度特性 ±5%F.S.(5~35℃)/繰り返し精度 ±1%(25℃)]操作スイッチでの設定、電源キースイッチパラレルI/O個別照射入力・照射停止入力、インターロック、全点灯照射入力約1,180(コントローラ 約940/ACアダプタ 約240)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする