曜日別特売

PA-Nリレー

PA-Nリレー - Panasonic(パナソニック)

高密度実装対応:幅(5mm)X長さ(20mm)X高さ(12.5mm)
IEC61010強化絶縁準拠
絶縁距離(接点~コイル間) 空間:5.29mm以上、沿面:5.35mm以上
耐電圧:3,000V、耐サージ電圧:6,000V
低消費電力:110mW
防爆規格適合(ANSI/ISA 12.12.01)

用途産業用機器・OA機器、計測機器、試験機器、プログラマブルコントローラや温調器など各種コントローラの出力用途接点構成1a寸法(mm)20×5×12.5質量(g)約3規格UL/C-UL、TUV保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC110(0.4A)接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A内容量1箱(25個)
全8種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73905396APAN3103DC3
11,250
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73905405APAN3105DC5
11,250
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73905414APAN3106DC6
11,250
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73905423APAN3109DC9
11,250
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73905432APAN3112DC12
11,250
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
73905448APAN3118DC18
11,250
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73905457APAN3124DC24
11,250
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
73905466APAN314HDC4.5
11,250
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする