曜日別特売

PQリレー

PQリレー - Panasonic(パナソニック)

ツイン接点
小型サイズ:幅(10mm)×長さ(20mm)×高さ(16mm)
耐電圧:4,000V、耐サージ電圧:8,000V
プリント板ソケットをご用意

用途産業用機器、OA機器、計測機器、プログラマブルコントローラなど各種コントローラのインターフェイス、タイマ、カウンタ、センサ、温調器など小型機器の内蔵出力用タイマ寸法(mm)20.0×10.0×16.0質量(g)約7規格UL、CSA、VDE、TUV内容量1箱(100個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
保護構造
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73905843APQ33101aプラスチックシールプリント基板用端子
27,000
26,980
29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
73905877APQ33151aプラスチックシールプリント基板用端子
27,000
26,980
29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
73905886APQ33161aプラスチックシールプリント基板用端子
27,000
26,980
29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
73905895APQ33181aプラスチックシールプリント基板用端子
27,000
26,980
29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
73905852APQ33111a (ツイン接点)プラシールDC12
27,000
取扱い終了
返品不可
73905868APQ33121a (ツイン接点)プラシールDC24
27,000
取扱い終了
返品不可
73905904APQ33191aプラスチックシールプリント基板用端子
27,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする