フォトトライアックカプラDIP4ワイド

フォトトライアックカプラDIP4ワイド - Panasonic(パナソニック)

低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3>
ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え)
高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V)
AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能
DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。

用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP4-pin wide terminal type規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しNo内容量1箱(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73906132APT1221WWIDE(PCB)
7,700
7,498
8,248(税込)
32日以内出荷
返品不可
73906148APT1221WAWIDE(PCB, SMD)
7,700
7,498
8,248(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする