曜日別特売

AQ-Gソリッドステートリレー

AQ-Gソリッドステートリレー - Panasonic(パナソニック)AQ-Gソリッドステートリレー - Panasonic(パナソニック)

厚さ4.5mm以下とスリム形状です。
従来機種(AQ-B)の約30%の取付面積でプリント基板の高密度実装に対応、省スペース化が図れます。
スナバ回路内蔵でノイズによる誤差防止
ゼロクロスタイプ、非ゼロクロスタイプを品揃え
入力~出力間3,000Vの高耐圧です。
スナバ回路内蔵です。
誘導負荷、出力側ノイズによる誤動作を防止するスナバ回路が内蔵されています。

用途エアコン、除湿機など各種家電、健康医療機器、NCマシン、マウンタ、射出成形機、ロボットなどの産業用機械、各種マイコンボード、アミューズメント、アメニティ関連機器規格UL/C-UL、VDE内容量1箱(20個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゼロクロス機能有り無し
最大許容負荷電流(A)
操作電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73907322AQG12105Yes1DC5
5,400
5,398
5,938(税込)
62日以内出荷
返品不可
73907338AQG12112Yes1DC12
5,400
5,398
5,938(税込)
32日以内出荷
返品不可
73907347AQG12124Yes1DC24
5,400
5,398
5,938(税込)
32日以内出荷
返品不可
73907356AQG12205No1DC5
4,600
4,598
5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
73907365AQG12212No1DC12
4,600
4,598
5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
73907374AQG12224No1DC24
4,600
4,598
5,058(税込)
60日以内出荷
返品不可
73907383AQG22105Yes2DC5
6,400
6,398
7,038(税込)
62日以内出荷
返品不可
73907392AQG22112Yes2DC12
6,400
6,398
7,038(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
73907408AQG22124Yes2DC24
6,400
6,398
7,038(税込)
42日以内出荷
返品不可
73907417AQG22205No2DC5
5,400
5,398
5,938(税込)
42日以内出荷
返品不可
73907426AQG22212No2DC12
5,400
5,398
5,938(税込)
32日以内出荷
返品不可
73907435AQG22224No2DC24
5,400
5,398
5,938(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする