Panasonic(パナソニック)
AQ-J ソリッドステートリレー
仕様
放熱器無し
端子形状
タブ端子・非ゼロクロス
機能
バリスタ内蔵
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
操作電圧(V)
出力タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73907855
AQJ122V
DC4~6
10A 75~264Vrms
¥
10,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73907864
AQJ126V
DC18~28
10A 75~264Vrms
¥
10,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73907873
AQJ129V
DC10~18
10A 75~264Vrms
¥
10,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73907916
AQJ222V
DC4~6
15A 75~264Vrms
¥
11,350
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73907925
AQJ226V
DC18~28
15A 75~264Vrms
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73907934
AQJ229V
DC10~18
15A 75~264Vrms
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73908047
AQJ426V
DC18~28
25A 75~264Vrms
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73908056
AQJ429V
DC10~18
25A 75~264Vrms
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください