曜日別特売

フォトモスリレー GU 1a

フォトモスリレー GU 1a - Panasonic(パナソニック)

負荷電圧:60V、100V、200V、350V、400V、600Vを品揃え
微小アナログ信号制御が可能
耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁)も品揃え(400V品)
出力構成:1a

用途計測機器、電話装置、コンピュータ入力装置接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSIパッケージDIP6
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
端子形状
負荷電圧(V)
包装形態
負荷電流(A)
耐電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73908467AQV2101箱(50個)標準P/C板端子350スティック包装0.131500
29,250
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
73908476AQV210A1箱(50個)サーフェスマウント端子350スティック包装0.131500
29,750
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
73908485AQV210AX1箱(1000個)サーフェスマウント端子350テーピング包装(X)0.131500
595,000
589,800
648,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73908494AQV210AZ1箱(1000個)サーフェスマウント端子350テーピング包装(Z)0.131500
595,000
589,800
648,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73908652AQV2121箱(50個)標準P/C板端子60スティック包装0.551500
29,250
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
73908668AQV212A1箱(50個)サーフェスマウント端子60スティック包装0.551500
29,750
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
73908677AQV212AX1箱(1000個)サーフェスマウント端子60テーピング包装(X)0.551500
595,000
589,800
648,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73908686AQV212AZ1箱(1000個)サーフェスマウント端子60テーピング包装(Z)0.551500
595,000
589,800
648,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73908738AQV2141箱(50個)標準P/C板端子400スティック包装0.121500
29,250
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
73908747AQV214A1箱(50個)サーフェスマウント端子400スティック包装0.121500
29,750
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
73908756AQV214AX1箱(1000個)サーフェスマウント端子400テーピング包装(X)0.121500
595,000
589,800
648,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73908765AQV214AZ1箱(1000個)サーフェスマウント端子400テーピング包装(Z)0.121500
595,000
589,800
648,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73908853AQV214H1箱(50個)標準P/C板端子400スティック包装0.121500
30,750
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
73908862AQV214HA1箱(50個)サーフェスマウント端子400スティック包装0.125000
31,250
30,980
34,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73908878AQV214HAX1箱(1000個)サーフェスマウント端子400テーピング包装(X)0.125000
625,000
619,800
681,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73908914AQV2151箱(50個)標準P/C板端子100スティック包装0.321500
29,250
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
73908923AQV215A1箱(50個)サーフェスマウント端子100スティック包装0.321500
29,750
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
73908932AQV215AX1箱(1000個)サーフェスマウント端子100テーピング包装(X)0.321500
595,000
589,800
648,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73908948AQV215AZ1箱(1000個)サーフェスマウント端子100テーピング包装(Z)0.321500
595,000
589,800
648,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73908984AQV2161箱(50個)標準P/C板端子600スティック包装0.051500
29,250
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
73908993AQV216A1箱(50個)サーフェスマウント端子600スティック包装0.051500
29,750
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
73909002AQV216AX1箱(1000個)サーフェスマウント端子600テーピング包装(X)0.051500
595,000
589,800
648,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73909027AQV217A1箱(50個)サーフェスマウント端子200スティック包装0.181500
29,750
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
73909036AQV217AZ1箱(1000個)サーフェスマウント端子200テーピング包装(Z)0.181500
595,000
589,800
648,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする