Panasonic(パナソニック)
フォトモスリレー HE 1a 高容量
連続負荷電流:Max.3.5Aの高容量(AQV251G)
負荷電圧 30Vと60Vを品揃え
低オン抵抗(Typ.35mΩ、AQV251G)
出力構成:1a
用途
計測市場、産業用機械、設備、電源制御、防犯、防災市場
接点構成
1a
規格
UL/C-UL、VDE
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73909158
AQV251G
1箱(50個)
¥
35,250
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
66日以内出荷
返品不可
73909167
AQV251GA
1箱(50個)
¥
35,250
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73909176
AQV251GAX
1箱(1000個)
¥
705,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73909185
AQV251GAZ
1箱(1000個)
¥
705,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73909246
AQV252G2S
1箱(75個)
¥
46,125
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73909255
AQV252G2SX
1箱(1000個)
¥
615,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73909264
AQV252G2SZ
1箱(1000個)
¥
615,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73909273
AQV252GA
1箱(50個)
¥
35,250
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73909282
AQV252GAX
1箱(1000個)
¥
705,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73909298
AQV252GAZ
1箱(1000個)
¥
705,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください