Panasonic(パナソニック)
フォトモスリレー GU 1b
負荷電圧:400V
微小アナログ信号制御が可能
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:1b
用途
防犯・防災機器、センサ機器、電話装置
接点構成
1b
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73909815
AQV414
1箱(50個)
¥
29,250
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73909824
AQV414A
1箱(50個)
¥
29,750
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73909833
AQV414AX
1箱(1000個)
¥
595,000
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73909842
AQV414AZ
1箱(1000個)
¥
595,000
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73909937
AQV414H
1箱(50個)
¥
30,750
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73909946
AQV414HAZ
1箱(1000個)
¥
625,000
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください