曜日別特売

フォトモスリレー GU SOP 1b

フォトモスリレー GU SOP 1b - Panasonic(パナソニック)
接点構成1b耐電圧(V)1500電圧AC/DC
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
負荷電流(A)
負荷電圧(V)
電圧
規格
包装形態
パッケージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73909955AQV414S1箱(75個)0.1400AC/DCUL/C-ULスティック包装SOP6
37,875
36,980
40,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
73909964AQV414SX1箱(1000個)0.1400AC/DCUL/C-ULテーピング包装(X)SOP6
505,000
499,800
549,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73909973AQV414SZ1箱(1000個)0.1400AC/DCUL/C-ULテーピング包装(Z)SOP6
505,000
499,800
549,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73913017AQY410S1箱(100個)0.12350AC/DCUL/C-UL、VDE、BSIスティック包装SOP4
50,500
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
73913026AQY410SX1箱(1000個)0.12350AC/DCUL/C-UL、VDE、BSIテーピング包装(X)SOP4
505,000
499,800
549,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73913035AQY410SZ1箱(1000個)0.12350AC/DCUL/C-UL、VDE、BSIテーピング包装(Z)SOP4
505,000
499,800
549,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73913087AQY412S1箱(100個)0.560AC/DCUL/C-UL、VDE、BSIスティック包装SOP4
50,500
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
73913096AQY412SX1箱(1000個)0.560AC/DCUL/C-UL、VDE、BSIテーピング包装(X)SOP4
505,000
499,800
549,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73913105AQY412SZ1箱(1000個)0.560AC/DCUL/C-UL、VDE、BSIテーピング包装(Z)SOP4
505,000
499,800
549,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73913157AQY414S1箱(100個)0.1400AC/DCUL/C-UL、VDE、BSIスティック包装SOP4
50,500
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
73913166AQY414SX1箱(1000個)0.1400AC/DCUL/C-UL、VDE、BSIテーピング包装(X)SOP4
505,000
499,800
549,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73913175AQY414SZ1箱(1000個)0.1400AC/DCUL/C-UL、VDE、BSIテーピング包装(Z)SOP4
505,000
499,800
549,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする