Panasonic(パナソニック)
フォトモスリレー GU SOP 2a
負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え
微小アナログ信号制御が可能
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:2a
用途
計測機器、通信機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット
接点構成
2a
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、BSI
耐電圧(V)
1500
パッケージ
SOP8
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
負荷電圧(V)
包装形態
負荷電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73910208
AQW210S
1箱(50個)
350
スティック包装
0.1
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73910217
AQW210SX
1箱(1000個)
350
テーピング包装(X)
0.1
¥
920,000
¥
919,800
¥
1,011,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73910226
AQW210SZ
1箱(1000個)
350
テーピング包装(Z)
0.1
¥
920,000
¥
919,800
¥
1,011,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73910314
AQW212S
1箱(50個)
60
スティック包装
0.4
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73910323
AQW212SX
1箱(1000個)
60
テーピング包装(X)
0.4
¥
920,000
¥
919,800
¥
1,011,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73910332
AQW212SZ
1箱(1000個)
60
テーピング包装(Z)
0.4
¥
920,000
¥
919,800
¥
1,011,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73910436
AQW214S
1箱(50個)
400
スティック包装
0.08
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73910445
AQW214SX
1箱(1000個)
400
テーピング包装(X)
0.08
¥
920,000
¥
919,800
¥
1,011,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73910454
AQW214SZ
1箱(1000個)
400
テーピング包装(Z)
0.08
¥
920,000
¥
919,800
¥
1,011,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください