Panasonic(パナソニック)
フォトモスリレー RF SOP 2a 低オン抵抗
低出力端子間容量(Typ.10pF)で高速動作(Typ.0.25ms)
負荷電圧:200V
微小アナログ信号制御が可能
出力構成:2a
用途
電話装置、計測機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット
接点構成
2a
耐電圧(V)
1500
規格
UL/C-UL
電圧
AC/DC
負荷電圧(V)
200
負荷電流(A)
0.04
パッケージ
SOP8
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
負荷電流(A)
負荷電圧(V)
電圧
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73910725
AQW227NS
1箱(50個)
0.04
200
AC/DC
スティック包装
¥
54,750
¥
53,900
¥
59,290
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73910734
AQW227NSX
1箱(1000個)
0.04
200
AC/DC
テーピング包装(X)
¥
1,095,000
¥
1,090,000
¥
1,199,000
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73910743
AQW227NSZ
1箱(1000個)
0.04
200
AC/DC
テーピング包装(Z)
¥
1,095,000
¥
1,090,000
¥
1,199,000
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください