Panasonic(パナソニック)
フォトモスリレー HE 2a
負荷電圧:400V
低オン抵抗(Typ.10.2Ω)
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:2a
用途
計測機器、データ通信装置、電話装置
接点構成
2a
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL
負荷電圧(V)
400
包装形態
スティック包装
負荷電流(A)
0.12
耐電圧(V)
1500
パッケージ
DIP8
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73910752
AQW254
標準P/C板端子
¥
60,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73910768
AQW254A
サーフェスマウント端子
¥
61,500
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください