Panasonic(パナソニック)
フォトモスリレー GE 2b
負荷電圧:400V
耐電圧:5,000V(強化絶縁)
出力構成:2b
2b出力および1bの2個使用が可能
用途
通信モデム、電話装置、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器
接点構成
2b
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、BSI
負荷電圧(V)
400
負荷電流(A)
0.1
耐電圧(V)
5000
パッケージ
DIP8
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
端子形状
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73910996
AQW414EH
1箱(50個)
標準P/C板端子
スティック包装
¥
35,250
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73911005
AQW414EHA
1箱(50個)
サーフェスマウント端子
スティック包装
¥
35,750
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73911014
AQW414EHAX
1箱(1000個)
サーフェスマウント端子
テーピング包装(X)
¥
715,000
¥
709,800
¥
780,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73911023
AQW414EHAZ
1箱(1000個)
サーフェスマウント端子
テーピング包装(Z)
¥
715,000
¥
709,800
¥
780,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください