Panasonic(パナソニック)
フォトモスリレー GU SOP 2b
小型のSOP形状
微小アナログ信号制御が可能
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:2b
用途
電源、計測機器、セキュリティ機器、産業用ロボット、センサ機器
接点構成
2b
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、BSI
負荷電圧(V)
400
負荷電流(A)
0.08
耐電圧(V)
1500
パッケージ
SOP8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73911032
AQW414S
1箱(50個)
スティック包装
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73911048
AQW414SX
1箱(1000個)
テーピング包装(X)
¥
920,000
¥
919,800
¥
1,011,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください