フォトモスリレー GE 1a1b
負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.5A)を実現
負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え
耐電圧:5,000V(強化絶縁)
出力構成:1a1b
- 用途
- 電源、セキュリティ機器、電話装置、センサ機器、計測器、通信モデム、電力・プラント装置
- 電圧
- AC/DC
- 規格
- UL/C-UL、VDE、BSI
- 接点構成
- 1a1b
- 耐電圧(V)
- 5000
- パッケージ
- DIP8
全8種類を絞り込む
端子形状
負荷電圧(V)
内容量
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31














