Panasonic(パナソニック)
フォトモスリレー GE 1a1b
商品レビューを投稿する
103日以内出荷
返品不可
103日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
端子形状・負荷電流・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
端子形状
サーフェスマウント端子
負荷電流(A)
0.1
注文コード
73911258
品番
AQW614EHA
参考基準価格(税別)
¥35,750
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.5A)を実現
負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え
耐電圧:5,000V(強化絶縁)
出力構成:1a1b
用途
電源、セキュリティ機器、電話装置、センサ機器、計測器、通信モデム、電力・プラント装置
端子形状
サーフェスマウント端子
負荷電圧(V)
400
包装形態
スティック包装
負荷電流(A)
0.1
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、VDE、BSI
接点構成
1a1b
耐電圧(V)
5000
パッケージ
DIP8