Panasonic(パナソニック)
フォトモスリレー GU 1a1b
負荷電圧:400V
微小アナログ信号制御が可能
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:1a1b
用途
セキュリティ機器、電話装置、コンピュータ入力装置、センサ機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット
接点構成
1a1b
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL
負荷電圧(V)
400
負荷電流(A)
0.1
耐電圧(V)
1500
パッケージ
DIP8
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
端子形状
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73911206
AQW614
1箱(50個)
標準P/C板端子
スティック包装
¥
52,250
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73911215
AQW614A
1箱(50個)
サーフェスマウント端子
スティック包装
¥
52,750
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73911224
AQW614AX
1箱(1000個)
サーフェスマウント端子
テーピング包装(X)
¥
1,055,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73911233
AQW614AZ
1箱(1000個)
サーフェスマウント端子
テーピング包装(Z)
¥
1,055,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください