曜日別特売

フォトモスリレー GU SOP 1a 短絡保護機能付ラッチタイプ

フォトモスリレー GU SOP 1a 短絡保護機能付ラッチタイプ - Panasonic(パナソニック)

短絡保護機能付、ラッチタイプ(過電流から回路を保護)
負荷電圧:350V
小型のSOP形状
出力構成:1a

用途
モデム・通信装置、計測・検査、防災関連機器、産業機器、センサ機器
接点構成
1a
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、BSI
負荷電圧(V)
350
負荷電流(A)
0.12
耐電圧(V)
1500
パッケージ
SOP4
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73911382AQY210KS1箱(100個)スティック包装
56,500
55,980
61,578(税込)
103日以内出荷
返品不可
73911398AQY210KSX1箱(1000個)テーピング包装(X)
565,000
559,800
615,780(税込)
103日以内出荷
返品不可
73911407AQY210KSZ1箱(1000個)テーピング包装(Z)
565,000
559,800
615,780(税込)
103日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする