曜日別特売

フォトモスリレー GU SOP 1a 短絡保護機能付ラッチタイプ

商品レビューを投稿する
103日以内出荷返品不可103日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
包装形態
スティック包装
注文コード
73911382
品番
AQY210KS
参考基準価格(税別)¥56,500販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

短絡保護機能付、ラッチタイプ(過電流から回路を保護)
負荷電圧:350V
小型のSOP形状
出力構成:1a

用途
モデム・通信装置、計測・検査、防災関連機器、産業機器、センサ機器
接点構成
1a
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、BSI
負荷電圧(V)
350
包装形態
スティック包装
負荷電流(A)
0.12
耐電圧(V)
1500
パッケージ
SOP4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする