曜日別特売

フォトモスリレー GU SOP 1a カレントリミット機能付

フォトモスリレー GU SOP 1a カレントリミット機能付 - Panasonic(パナソニック)

カレントリミット機能付
リレーオン時の耐サージ性能の向上を実現
負荷電圧:350V
出力構成:1a

用途電話装置、通信モデム接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI負荷電圧(V)350負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージSOP4
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73911416AQY210LS1箱(100個)スティック包装
56,500
55,980
61,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73911425AQY210LSX1箱(1000個)テーピング包装(X)
565,000
559,800
615,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73911434AQY210LSZ1箱(1000個)テーピング包装(Z)
565,000
559,800
615,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする