Panasonic(パナソニック)
フォトモスリレー GU SOP 1a 高容量
連続負荷電流:max.1.6Aの高容量(AQY211G2S)
小型のSOP形状
出力構成:1a
接点構成
1a
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、VDE
耐電圧(V)
1500
パッケージ
SOP4
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
負荷電圧(V)
包装形態
負荷電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73911513
AQY211G2S
1箱(100個)
40
スティック包装
1.6
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73911522
AQY211G2SX
1箱(1000個)
40
テーピング包装(X)
1.6
¥
550,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73911538
AQY211G2SZ
1箱(1000個)
40
テーピング包装(Z)
1.6
¥
550,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73911617
AQY212G2S
1箱(100個)
60
スティック包装
1.25
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73911626
AQY212G2SX
1箱(1000個)
60
テーピング包装(X)
1.25
¥
550,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73911635
AQY212G2SZ
1箱(1000個)
60
テーピング包装(Z)
1.25
¥
550,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73911687
AQY212GS
1箱(100個)
60
スティック包装
1
¥
53,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73911696
AQY212GSX
1箱(1000個)
60
テーピング包装(X)
1
¥
530,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73911705
AQY212GSZ
1箱(1000個)
60
テーピング包装(Z)
1
¥
530,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください