Panasonic(パナソニック)
フォトモスリレー GU SOP 1a 高容量電圧駆動
入力抵抗外付不要の電圧駆動タイプ(推奨入力電圧5V)
入力抵抗内蔵で基板の省スペース化に貢献
小型SOP4pin形状にて1.25A制御
出力構成:1a
用途
計測・試験装置全般、通信・放送機器、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器
接点構成
1a
規格
UL/C-UL、BSI
負荷電圧(V)
60
負荷電流(A)
1.25
耐電圧(V)
500
パッケージ
SOP4
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73911583
AQY212FG2S
1箱(100個)
スティック包装
¥
62,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73911592
AQY212FG2SX
1箱(1000個)
テーピング包装(X)
¥
620,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73911608
AQY212FG2SZ
1箱(1000個)
テーピング包装(Z)
¥
620,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください