Panasonic(パナソニック)
フォトモスリレー GU 1a 高容量
連続負荷電流:max.1.1Aの高容量
負荷電圧:60V
耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁)
出力構成:1a
用途
防犯、防災市場、アミューズメント市場、計測市場
接点構成
1a
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、VDE
負荷電圧(V)
60
負荷電流(A)
1.1
耐電圧(V)
5000
パッケージ
DIP4
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
端子形状
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73911644
AQY212GH
1箱(100個)
標準P/C板端子
スティック包装
¥
44,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73911653
AQY212GHA
1箱(100個)
サーフェスマウント端子
スティック包装
¥
44,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73911662
AQY212GHAX
1箱(1000個)
サーフェスマウント端子
テーピング包装(X)
¥
445,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73911678
AQY212GHAZ
1箱(1000個)
サーフェスマウント端子
テーピング包装(Z)
¥
445,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください