Panasonic(パナソニック)
フォトモスリレー RF SOP 1a C×R10
低オン抵抗タイプと低出力端子間容量タイプを品揃え
負荷電圧:40V
動作時間:Typ.0.03ms(低出力端子間容量タイプ)
出力:1a
用途
計測・試験装置全般、通信・放送機器、医療機器、多点記録計(レコーダー)
接点構成
1a
電圧
AC/DC
負荷電圧(V)
40
パッケージ
SOP4
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
包装形態
負荷電流(A)
耐電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73911967
AQY221N2S
1箱(100個)
スティック包装
0.12
1500
¥
73,500
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73911976
AQY221N2SX
1箱(1000個)
テーピング包装(X)
0.12
1500
¥
735,000
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73911985
AQY221N2SZ
1箱(1000個)
テーピング包装(Z)
0.12
1500
¥
735,000
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912195
AQY221R2S
1箱(100個)
スティック包装
0.25
500
¥
73,500
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912204
AQY221R2SX
1箱(1000個)
テーピング包装(X)
0.25
500
¥
735,000
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912213
AQY221R2SZ
1箱(1000個)
テーピング包装(Z)
0.25
500
¥
735,000
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください