Panasonic(パナソニック)
フォトモスリレー RF SOP 1a C×R
負荷電圧:60、80Vを品揃え
低C×Rを実現
動作時間:Typ.0.05ms(AQY225R2S)
出力構成:1a
用途
計測・試験装置全般、半導体特性試験装置、ボードテスタ、多点記録計(レコーダー)
接点構成
1a
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL
耐電圧(V)
1500
パッケージ
SOP4
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
負荷電圧(V)
包装形態
負荷電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73912353
AQY222R1S
1箱(100個)
60
スティック包装
0.5
¥
76,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912362
AQY222R1SX
1箱(1000個)
60
テーピング包装(X)
0.5
¥
760,000
¥
759,800
¥
835,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912378
AQY222R1SZ
1箱(1000個)
60
テーピング包装(Z)
0.5
¥
760,000
¥
759,800
¥
835,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912423
AQY225R1S
1箱(100個)
80
スティック包装
0.35
¥
76,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912432
AQY225R1SX
1箱(1000個)
80
テーピング包装(X)
0.35
¥
760,000
¥
759,800
¥
835,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912448
AQY225R1SZ
1箱(1000個)
80
テーピング包装(Z)
0.35
¥
760,000
¥
759,800
¥
835,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912457
AQY225R2S
1箱(100個)
80
スティック包装
0.15
¥
76,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912466
AQY225R2SX
1箱(1000個)
80
テーピング包装(X)
0.15
¥
760,000
¥
759,800
¥
835,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912475
AQY225R2SZ
1箱(1000個)
80
テーピング包装(Z)
0.15
¥
760,000
¥
759,800
¥
835,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください