曜日別特売

フォトモスリレー RF VSSOP C×R

フォトモスリレー RF VSSOP C×R - Panasonic(パナソニック)
用途計測機器、通信機器
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
パッケージ
電圧
負荷電圧(V)
負荷電流(A)
耐電圧(V)
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73912387AQY222R2T1箱(200個)------
174,000
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912396AQY222R2TW1箱(1000個)VSSOPAC/DC600.4200テーピング包装(W)
870,000
869,800
956,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912405AQY222R2TY1箱(1000個)VSSOPAC/DC600.4200テーピング包装(Y)
870,000
869,800
956,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912502AQY225R3T1箱(200個)------
174,000
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912518AQY225R3TW1箱(1000個)------
870,000
869,800
956,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912527AQY225R3TY1箱(1000個)------
870,000
869,800
956,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする