フォトモスリレー PD 1Aタイプ

フォトモスリレー  PD 1Aタイプ - Panasonic(パナソニック)

高容量を実現、連続負荷電流:Max.2A
小型フラットなパワーDIP形状
低オン抵抗(Typ.0.11Ω、AQY272)
出力構成:1a

用途計測機器、信号装置、機械、設備接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE耐電圧(V)2500パッケージPower-DIP4
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
端子形状
負荷電圧(V)
包装形態
負荷電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73912615AQY2721箱(50個)標準P/C板端子60スティック包装2
43,500
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912624AQY272A1箱(50個)サーフェスマウント端子60スティック包装2
44,000
43,980
48,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912633AQY272AX1箱(1000個)サーフェスマウント端子60テーピング包装(X)2
880,000
879,800
967,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912642AQY272AZ1箱(1000個)サーフェスマウント端子60テーピング包装(Z)2
880,000
879,800
967,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912658AQY2741箱(50個)標準P/C板端子400スティック包装0.35
43,500
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912667AQY274A1箱(50個)サーフェスマウント端子400スティック包装0.35
44,000
43,980
48,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912676AQY274AX1箱(1000個)サーフェスマウント端子400テーピング包装(X)0.35
880,000
879,800
967,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912685AQY274AZ1箱(1000個)サーフェスマウント端子400テーピング包装(Z)0.35
880,000
879,800
967,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912694AQY2751箱(50個)標準P/C板端子100スティック包装1.3
43,500
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912703AQY275A1箱(50個)サーフェスマウント端子100スティック包装1.3
44,000
43,980
48,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912712AQY275AX1箱(1000個)サーフェスマウント端子100テーピング包装(X)1.3
880,000
879,800
967,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912728AQY275AZ1箱(1000個)サーフェスマウント端子100テーピング包装(Z)1.3
880,000
879,800
967,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912737AQY2771箱(50個)標準P/C板端子200スティック包装0.65
43,500
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912746AQY277A1箱(50個)サーフェスマウント端子200スティック包装0.65
44,000
43,980
48,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912755AQY277AX1箱(1000個)サーフェスマウント端子200テーピング包装(X)0.65
880,000
879,800
967,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912764AQY277AZ1箱(1000個)サーフェスマウント端子200テーピング包装(Z)0.65
880,000
879,800
967,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする