Panasonic(パナソニック)
フォトモスリレー パワー 1a 電圧駆動
電圧駆動を実現
連続負荷電流:3.6Aの高容量(AQZ102D)
負荷電圧:60V、100V、200V、400Vを品揃え
4点ユニットリレーPA-Nリレータイプおよび4点ターミナルに搭載可能
用途
産業用機械、設備、信号装置
接点構成
1a
耐電圧(V)
2500
規格
UL/C-UL、VDE
パッケージ
SIL4
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
負荷電流(A)
負荷電圧(V)
電圧
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73913193
AQZ102D
3.6
60
DC
¥
20,875
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73913218
AQZ104D
0.6
400
DC
¥
20,875
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73913236
AQZ105D
2.3
100
DC
¥
20,875
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73913254
AQZ107D
1.1
200
DC
¥
20,875
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73913297
AQZ202D
2.7
60
AC/DC
¥
23,375
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73913324
AQZ204D
0.45
400
AC/DC
¥
23,375
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73913342
AQZ205D
1.8
100
AC/DC
¥
23,375
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73913376
AQZ207D
0.9
200
AC/DC
¥
23,375
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください