Panasonic(パナソニック)
SPリレー
高感度: 定格消費電力(mW)300mW
プラグイン端子/プリント板端子
ラッチングタイプも品揃え
シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意
端子台をご用意
寸法(mm)
50.0×36.8×20.5
規格
UL、CSA、TUV
保護構造
ダストカバー
端子形状
プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC30
動作機能
非ラッチング式
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コイル定格電圧(V)
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73913428
AR1020
1箱(20個)
DC6
2c
¥
67,300
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913437
AR1021
1箱(20個)
DC12
2c
¥
67,300
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913446
AR1022
1箱(20個)
DC24
2c
¥
67,300
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
42日以内出荷
返品不可
73913455
AR1023
1箱(20個)
DC48
2c
¥
67,300
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913464
AR1028
1箱(20個)
DC3
2c
¥
67,300
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913473
AR1029
1箱(20個)
DC5
2c
¥
67,300
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
42日以内出荷
返品不可
73913482
AR1040
1箱(10個)
DC6
4c
¥
33,650
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913498
AR1041
1箱(10個)
DC12
4c
¥
33,650
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913507
AR1042
1箱(10個)
DC24
4c
¥
33,650
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73913516
AR1043
1箱(10個)
DC48
4c
¥
33,650
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913525
AR1048
1箱(10個)
DC3
4c
¥
33,650
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913534
AR1049
1箱(10個)
DC5
4c
¥
33,650
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください