SPリレー

SPリレー - Panasonic(パナソニック)

高感度: 定格消費電力(mW)300mW
プラグイン端子/プリント板端子
ラッチングタイプも品揃え
シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意
端子台をご用意

寸法(mm)50.0×36.8×20.5規格UL、CSA、TUV保護構造ダストカバー端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コイル定格電圧(V)
接点構成
質量(g)
接点最大許容電流(A)
動作機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73913543AR11201箱(20個)DC62c約5015(AC)/10A(DC)1巻線ラッチング形
67,300
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913552AR11211箱(20個)DC122c約5015(AC)/10A(DC)1巻線ラッチング形
67,300
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913568AR11221箱(20個)DC242c約5015(AC)/10A(DC)1巻線ラッチング形
67,300
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913577AR11231箱(20個)DC482c約5015(AC)/10A(DC)1巻線ラッチング形
67,300
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913586AR11281箱(20個)DC32c約5015(AC)/10A(DC)1巻線ラッチング形
67,300
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913595AR11291箱(20個)DC52c約5015(AC)/10A(DC)1巻線ラッチング形
67,300
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913604AR11411箱(10個)DC124c約6510(AC)/10A(DC)1巻線ラッチング形
33,650
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913613AR11421箱(10個)DC244c約6510(AC)/10A(DC)1巻線ラッチング形
33,650
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913622AR11431箱(10個)DC484c約6510(AC)/10A(DC)1巻線ラッチング形
33,650
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913638AR11491箱(10個)DC54c約6510(AC)/10A(DC)1巻線ラッチング形
33,650
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913647AR12201箱(20個)DC62c約5015(AC)/10A(DC)2巻線ラッチング形
67,300
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913656AR12211箱(20個)DC122c約5015(AC)/10A(DC)2巻線ラッチング形
67,300
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913665AR12221箱(20個)DC242c約5015(AC)/10A(DC)2巻線ラッチング形
67,300
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913674AR12231箱(20個)DC482c約5015(AC)/10A(DC)2巻線ラッチング形
67,300
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913683AR12281箱(20個)DC32c約5015(AC)/10A(DC)2巻線ラッチング形
67,300
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913708AR12401箱(10個)DC64c約6510(AC)/10A(DC)2巻線ラッチング形
33,650
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913717AR12411箱(10個)DC124c約6510(AC)/10A(DC)2巻線ラッチング形
33,650
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913726AR12421箱(10個)DC244c約6510(AC)/10A(DC)2巻線ラッチング形
33,650
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913735AR12431箱(10個)DC484c約6510(AC)/10A(DC)2巻線ラッチング形
33,650
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913744AR12481箱(10個)DC34c約6510(AC)/10A(DC)2巻線ラッチング形
33,650
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913753AR12491箱(10個)DC54c約6510(AC)/10A(DC)2巻線ラッチング形
33,650
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913692AR12291箱(20個)DC52c約5015(AC)/10A(DC)2巻線ラッチング形
67,300
66,980
73,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする