曜日別特売

SPリレー

SPリレー - Panasonic(パナソニック)

高感度: 定格消費電力(mW)300mW
プラグイン端子/プリント板端子
ラッチングタイプも品揃え
シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意
端子台をご用意

接点最大許容電流(A)15(AC)/10(DC)寸法(mm)50×36.8×20.5規格UL、CSA、TUV保護構造ダストカバー端子形状プリント基板用端子消費電力(mW)高感度:300(定格)接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
全29種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
接点構成
動作機能
内容量
29種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コイル定格電圧(V)
接点構成
質量(g)
動作機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73913762AR13201箱(20個)DC62c約50非ラッチング式
67,300
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913778AR13211箱(20個)DC122c約50非ラッチング式
67,300
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913787AR13221箱(20個)DC242c約50非ラッチング式
67,300
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913796AR13231箱(20個)DC482c約50非ラッチング式
67,300
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913805AR13291箱(20個)DC52c約50非ラッチング式
67,300
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913814AR13401箱(10個)DC64c約65非ラッチング式
33,650
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913823AR13411箱(10個)DC124c約65非ラッチング式
33,650
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913832AR13421箱(10個)DC244c約65非ラッチング式
33,650
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913848AR13431箱(10個)DC484c約65非ラッチング式
33,650
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913857AR13481箱(10個)DC34c約65非ラッチング式
33,650
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913866AR13491箱(10個)DC54c約65非ラッチング式
33,650
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913875AR14211箱(20個)DC122c約501巻線ラッチング型
67,300
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913884AR14221箱(20個)DC242c約501巻線ラッチング型
67,300
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913893AR14281箱(20個)DC32c約501巻線ラッチング型
67,300
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913902AR14291箱(20個)DC52c約501巻線ラッチング型
67,300
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913918AR14411箱(10個)DC124c約651巻線ラッチング型
33,650
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913927AR14421箱(10個)DC244c約651巻線ラッチング型
33,650
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913936AR14431箱(10個)DC484c約651巻線ラッチング型
33,650
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913945AR14491箱(10個)DC54c約651巻線ラッチング型
33,650
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913954AR15211箱(20個)DC122c約502巻線ラッチング型
67,300
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913963AR15221箱(20個)DC242c約502巻線ラッチング型
67,300
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913972AR15231箱(20個)DC482c約502巻線ラッチング型
67,300
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913988AR15281箱(20個)DC32c約502巻線ラッチング型
67,300
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73913997AR15291箱(20個)DC52c約502巻線ラッチング型
67,300
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73914006AR15401箱(10個)DC64c約652巻線ラッチング型
33,650
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73914015AR15411箱(10個)DC124c約652巻線ラッチング型
33,650
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73914024AR15421箱(10個)DC244c約652巻線ラッチング型
33,650
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73914033AR15431箱(10個)DC484c約652巻線ラッチング型
33,650
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73914042AR15491箱(10個)DC54c約652巻線ラッチング型
33,650
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする