Panasonic(パナソニック)
STリレー
8A多極 1a1b/2a接点リレー
耐電圧:3,750V、耐サージ電圧:6,000V
プリント板ソケット、はんだ付け用ソケットをご用意
ラッチングタイプも品揃え
用途
電力設備、産業用機器
寸法(mm)
31.0×14.0×11.0
質量(g)
約10
規格
UL、CSA、VDE、TV
保護構造
プラスチックシール
端子形状
プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC30
接点最大許容電流(A)
8(AC)/5(DC)
動作機能
2巻線ラッチング形
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 8A/DC30V 5A
内容量
1箱(50個)
全14種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
選択してください
DC3
DC5
DC6
DC9
DC12
DC24
DC48
接点構成
1a1b
2a
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73914338
AR2211F
DC3
1a1b
¥
47,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
42日以内出荷
返品不可
73914347
AR2212F
DC6
1a1b
¥
47,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
42日以内出荷
返品不可
73914356
AR2213F
DC12
1a1b
¥
47,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
42日以内出荷
返品不可
73914365
AR2214F
DC24
1a1b
¥
47,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
42日以内出荷
返品不可
73914374
AR2215F
DC9
1a1b
¥
47,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
42日以内出荷
返品不可
73914383
AR2217F
DC48
1a1b
¥
53,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
42日以内出荷
返品不可
73914392
AR2219F
DC5
1a1b
¥
47,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
42日以内出荷
返品不可
73914408
AR2221F
DC3
2a
¥
47,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
42日以内出荷
返品不可
73914417
AR2222F
DC6
2a
¥
47,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
42日以内出荷
返品不可
73914426
AR2223F
DC12
2a
¥
47,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
42日以内出荷
返品不可
73914435
AR2224F
DC24
2a
¥
47,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
42日以内出荷
返品不可
73914444
AR2225F
DC9
2a
¥
47,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
42日以内出荷
返品不可
73914453
AR2227F
DC48
2a
¥
53,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
42日以内出荷
返品不可
73914462
AR2229F
DC5
2a
¥
47,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください