曜日別特売

REリレー

REリレー - Panasonic(パナソニック)

優れた高周波特性2.6GHz対応
サーフェスマウント端子も品揃え
小型・薄型

用途放送・映像市場、通信市場質量(g)約5保護構造プラシール動作機能シングルスティブル型
全36種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
定格電圧(V)
端子形状
内容量
36種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コイル定格電圧(V)
定格電圧(V)
端子形状
インピーダンス
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73916842ARE10031箱(50個)DC3DC3PCB, Thru-hole50Ω箱包装
17,750
16,980
18,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
73916858ARE10061箱(50個)DC6DC6PCB, Thru-hole50Ω箱包装
17,750
16,980
18,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
73916903ARE104H1箱(50個)DC4.5DC4.5PCB, Thru-hole50Ω箱包装
17,750
16,980
18,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
73916912ARE10A031箱(25個)DC3DC3PCB, SMD50Ωスティック包装
10,125
9,898
10,888(税込)
42日以内出荷
返品不可
73916928ARE10A03Z1箱(400個)DC3DC3PCB, SMD50Ωテーピング包装(Z)
162,000
159,800
175,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
73916937ARE10A061箱(25個)DC6DC6PCB, SMD50Ωスティック包装
10,125
9,898
10,888(税込)
42日以内出荷
返品不可
73916946ARE10A06Z1箱(400個)DC6DC6PCB, SMD50Ωテーピング包装(Z)
162,000
159,800
175,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
73916955ARE10A091箱(25個)DC9DC9PCB, SMD50Ωスティック包装
10,125
9,898
10,888(税込)
42日以内出荷
返品不可
73916964ARE10A09Z1箱(400個)DC9DC9PCB, SMD50Ωテーピング包装(Z)
162,000
159,800
175,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
73916973ARE10A121箱(25個)DC12DC12PCB, SMD50Ωスティック包装
10,125
9,898
10,888(税込)
42日以内出荷
返品不可
73916998ARE10A12Z1箱(400個)DC12DC12PCB, SMD50Ωテーピング包装(Z)
162,000
159,800
175,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
73917007ARE10A241箱(25個)DC24DC24PCB, SMD50Ωスティック包装
11,000
10,980
12,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
73917016ARE10A24Z1箱(400個)DC24DC24PCB, SMD50Ωテーピング包装(Z)
176,000
169,800
186,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
73917025ARE10A4H1箱(25個)DC4.5DC4.5PCB, SMD50Ωスティック包装
10,125
9,898
10,888(税込)
42日以内出荷
返品不可
73917043ARE10A4HZ1箱(400個)DC4.5DC4.5PCB, SMD50Ωテーピング包装(Z)
162,000
159,800
175,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
73917052ARE13031箱(50個)DC3DC3PCB, Thru-hole75Ω箱包装
17,750
16,980
18,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
73917068ARE13061箱(50個)DC6DC6PCB, Thru-hole75Ω箱包装
17,750
16,980
18,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
73917077ARE13091箱(50個)DC9DC9PCB, Thru-hole75Ω箱包装
17,750
16,980
18,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
73917086ARE13121箱(50個)DC12DC12PCB, Thru-hole75Ω箱包装
17,750
16,980
18,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
73917104ARE13241箱(50個)DC24DC24PCB, Thru-hole75Ω箱包装
19,500
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73917113ARE134H1箱(50個)DC4.5DC4.5PCB, Thru-hole75Ω箱包装
17,750
16,980
18,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
73917122ARE13A031箱(25個)DC3DC3PCB, SMD75Ωスティック包装
10,125
9,898
10,888(税込)
42日以内出荷
返品不可
73917147ARE13A03Z1箱(400個)DC3DC3PCB, SMD75Ωテーピング包装(Z)
162,000
159,800
175,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
73917156ARE13A061箱(25個)DC6DC6PCB, SMD75Ωスティック包装
10,125
9,898
10,888(税込)
42日以内出荷
返品不可
73917174ARE13A06Z1箱(400個)DC6DC6PCB, SMD75Ωテーピング包装(Z)
162,000
159,800
175,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
73917183ARE13A091箱(25個)DC9DC9PCB, SMD75Ωスティック包装
10,125
9,898
10,888(税込)
42日以内出荷
返品不可
73917192ARE13A09Z1箱(400個)DC9DC9PCB, SMD75Ωテーピング包装(Z)
162,000
159,800
175,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
73917226ARE13A12Z1箱(400個)DC12DC12PCB, SMD75Ωテーピング包装(Z)
162,000
159,800
175,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
73917235ARE13A241箱(25個)DC24DC24PCB, SMD75Ωスティック包装
11,000
10,980
12,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
73917244ARE13A24Z1箱(400個)DC24DC24PCB, SMD75Ωテーピング包装(Z)
176,000
169,800
186,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
73917253ARE13A4H1箱(25個)DC4.5DC4.5PCB, SMD75Ωスティック包装
10,125
9,898
10,888(税込)
42日以内出荷
返品不可
73917262ARE13A4HZ1箱(400個)DC4.5DC4.5PCB, SMD75Ωテーピング包装(Z)
162,000
159,800
175,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
73916867ARE10091箱(50個)DC9DC9PCB, Thru-hole50Ω箱包装
17,750
取扱い終了
返品不可
73916876ARE10121箱(50個)DC12DC12PCB, Thru-hole50Ω箱包装
17,750
取扱い終了
返品不可
73916894ARE10241箱(50個)DC24DC24PCB, Thru-hole50Ω箱包装
19,500
取扱い終了
返品不可
73917208ARE13A121箱(25個)DC12DC12PCB, SMD75Ωスティック包装
10,125
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする