曜日別特売

RSリレー

RSリレー - Panasonic(パナソニック)

小型形状
静音タイプを品揃え(75Ω系)
優れた高周波特性
サーフェスマウント端子を品揃え
逆接点タイプを品揃え

用途放送・映像市場、携帯電話基地局・中継器、通信市場、計測機器市場質量(g)約2保護構造プラシール
430件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コイル定格電圧(V)
接点構成
定格電圧(V)
端子形状
インピーダンス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73917567ARS10031箱(50個)DC31cDC3PCB, Thru-hole75Ω
139,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73917576ARS10091箱(50個)DC91cDC9PCB, Thru-hole75Ω
139,000
129,800
142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
73917585ARS10121箱(50個)DC121cDC12PCB, Thru-hole75Ω
139,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
73917594ARS10241箱(50個)DC241cDC24PCB, Thru-hole75Ω
139,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73917603ARS104H1箱(50個)DC4.51cDC4.5PCB, Thru-hole75Ω
139,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73917612ARS10A031箱(40個)DC31cDC3PCB, SMD, E layout75Ω
111,200
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73917628ARS10A03X1箱(500個)DC31cDC3PCB, SMD, E layout75Ω
1,390,000
1,298,000
1,427,800(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73917673ARS10A121箱(40個)DC121cDC12PCB, SMD, E layout75Ω
111,200
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73917707ARS10A241箱(40個)DC241cDC24PCB, SMD, E layout75Ω
111,200
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73917734ARS10A4H1箱(40個)DC4.51cDC4.5PCB, SMD, E layout75Ω
111,200
109,800
120,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
73917768ARS10Y031箱(40個)DC31cDC3PCB, SMD, Y layout75Ω
111,200
109,800
120,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
73917777ARS10Y03X1箱(500個)DC31cDC3PCB, SMD, Y layout75Ω
1,390,000
1,298,000
1,427,800(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73917786ARS10Y03Z1箱(500個)DC31cDC3PCB, SMD, Y layout75Ω
1,390,000
1,298,000
1,427,800(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73917822ARS10Y121箱(40個)DC121cDC12PCB, SMD, Y layout75Ω
111,200
109,800
120,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
73917838ARS10Y12X1箱(500個)DC121cDC12PCB, SMD, Y layout75Ω
1,390,000
1,298,000
1,427,800(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73917865ARS10Y24X1箱(500個)DC241cDC24PCB, SMD, Y layout75Ω
1,390,000
1,298,000
1,427,800(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73917874ARS10Y24Z1箱(500個)DC241cDC24PCB, SMD, Y layout75Ω
1,390,000
1,298,000
1,427,800(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73917883ARS10Y4H1箱(40個)DC4.51cDC4.5PCB, SMD, Y layout75Ω
111,200
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73917892ARS10Y4HX1箱(500個)DC4.51cDC4.5PCB, SMD, Y layout75Ω
1,390,000
1,298,000
1,427,800(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73917908ARS10Y4HZ1箱(500個)DC4.51cDC4.5PCB, SMD, Y layout75Ω
1,390,000
1,298,000
1,427,800(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73917917ARS11031箱(50個)DC31cDC3PCB, Thru-hole75Ω
139,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73917926ARS11091箱(50個)DC91cDC9PCB, Thru-hole75Ω
139,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73917935ARS11121箱(50個)DC121cDC12PCB, Thru-hole75Ω
139,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73917944ARS11241箱(50個)DC241cDC24PCB, Thru-hole75Ω
139,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73917953ARS114H1箱(50個)DC4.51cDC4.5PCB, Thru-hole75Ω
139,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73917962ARS11A031箱(40個)DC31cDC3PCB, SMD, E layout75Ω
111,200
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73917978ARS11A03X1箱(500個)DC31cDC3PCB, SMD, E layout75Ω
1,390,000
1,298,000
1,427,800(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73917987ARS11A03Z1箱(500個)DC31cDC3PCB, SMD, E layout75Ω
1,390,000
1,298,000
1,427,800(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73917996ARS11A091箱(40個)DC91cDC9PCB, SMD, E layout75Ω
111,200
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73918005ARS11A09X1箱(500個)DC91cDC9PCB, SMD, E layout75Ω
1,390,000
1,298,000
1,427,800(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73918014ARS11A09Z1箱(500個)DC91cDC9PCB, SMD, E layout75Ω
1,390,000
1,298,000
1,427,800(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73918023ARS11A121箱(40個)DC121cDC12PCB, SMD, E layout75Ω
111,200
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73918032ARS11A12X1箱(500個)DC121cDC12PCB, SMD, E layout75Ω
1,390,000
1,298,000
1,427,800(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73918048ARS11A12Z1箱(500個)DC121cDC12PCB, SMD, E layout75Ω
1,390,000
1,298,000
1,427,800(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73918057ARS11A241箱(40個)DC241cDC24PCB, SMD, E layout75Ω
111,200
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73918066ARS11A24X1箱(500個)DC241cDC24PCB, SMD, E layout75Ω
1,390,000
1,298,000
1,427,800(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73918075ARS11A24Z1箱(500個)DC241cDC24PCB, SMD, E layout75Ω
1,390,000
1,298,000
1,427,800(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73918084ARS11A4H1箱(40個)DC4.51cDC4.5PCB, SMD, E layout75Ω
111,200
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73918093ARS11A4HX1箱(500個)DC4.51cDC4.5PCB, SMD, E layout75Ω
1,390,000
1,298,000
1,427,800(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73918102ARS11A4HZ1箱(500個)DC4.51cDC4.5PCB, SMD, E layout75Ω
1,390,000
1,298,000
1,427,800(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73918118ARS11Y031箱(40個)DC31cDC3PCB, SMD, Y layout75Ω
111,200
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73918127ARS11Y03X1箱(500個)DC31cDC3PCB, SMD, Y layout75Ω
1,390,000
1,298,000
1,427,800(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73918136ARS11Y03Z1箱(500個)DC31cDC3PCB, SMD, Y layout75Ω
1,390,000
1,298,000
1,427,800(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73918145ARS11Y091箱(40個)DC91cDC9PCB, SMD, Y layout75Ω
111,200
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73918154ARS11Y09X1箱(500個)DC91cDC9PCB, SMD, Y layout75Ω
1,390,000
1,298,000
1,427,800(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73918163ARS11Y09Z1箱(500個)DC91cDC9PCB, SMD, Y layout75Ω
1,390,000
1,298,000
1,427,800(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73918172ARS11Y121箱(40個)DC121cDC12PCB, SMD, Y layout75Ω
111,200
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73918188ARS11Y12X1箱(500個)DC121cDC12PCB, SMD, Y layout75Ω
1,390,000
1,298,000
1,427,800(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73918197ARS11Y12Z1箱(500個)DC121cDC12PCB, SMD, Y layout75Ω
1,390,000
1,298,000
1,427,800(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73918206ARS11Y241箱(40個)DC241cDC24PCB, SMD, Y layout75Ω
111,200
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする