曜日別特売

ACファンモータ 80カク 2端子

ACファンモータ 80カク 2端子 - Panasonic(パナソニック)
厚さ(mm)38形状角形種類ACファンサイズ(mm)80×80内容量1個
全14種類を絞り込む
入力電圧(V)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73924147ASEN824579AC240
1,830
1,798
1,978(税込)
72日以内出荷
返品不可
73924253ASEN844569AC230
1,830
取扱い終了
返品不可
73924016ASEN804529AC115
1,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
73924025ASEN804569AC230
1,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
73924095ASEN824519AC100
1,830
取扱い終了
返品不可
73924104ASEN824529AC115
1,830
取扱い終了
返品不可
73924113ASEN824549AC200
1,830
取扱い終了
返品不可
73924122ASEN824559AC220
1,830
取扱い終了
返品不可
73924138ASEN824569AC230
1,830
取扱い終了
返品不可
73924217ASEN844519AC100
1,830
取扱い終了
返品不可
73924226ASEN844529AC115
1,830
取扱い終了
返品不可
73924235ASEN844549AC200
1,830
取扱い終了
返品不可
73924244ASEN844559AC220
1,830
取扱い終了
返品不可
73924262ASEN844579AC240
1,830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73924016ASEN80452937655615R87F-A3A85HPASEN804529 AC軸流ファン R87F omron(オムロン) 37655615AC軸流ファン R87Fomron(オムロン)1個
2,998
税込3,298
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73924025ASEN80456937655624R87F-A6A85HPASEN804569 AC軸流ファン R87F omron(オムロン) 37655624AC軸流ファン R87Fomron(オムロン)1個
2,998
税込3,298
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする