Panasonic(パナソニック)
DCファンモータ
形状
角形
種類
DCファン
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
入力電圧(V)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73924795
ASFN16B72
38
DC24
119×119
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
72日以内出荷
返品不可
73924804
ASFN16B91
38
DC12
119×119
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
72日以内出荷
返品不可
73925258
ASFN96391
25
DC12
92×92
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
72日以内出荷
返品不可
73924813
ASFN16B92
38
DC24
119×119
¥
3,030
取扱い終了
返品不可
73925005
ASFN66372
25
DC24
60×60
オープン
取扱い終了
返品不可
73925127
ASFN86391
25
DC12
80×80
¥
1,440
取扱い終了
返品不可
73925136
ASFN86392
25
DC24
80×80
¥
1,440
取扱い終了
返品不可
73925267
ASFN96392
25
DC24
92×92
¥
1,490
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください