Panasonic(パナソニック)
DCファンモータ 40角×10リブ有ハーフ
形状
角形
厚さ(mm)
10
種類
DCファン
最大風量(m
3
/min)
0.15
音圧レベル(dB)
25
最大静圧(Pa)
34
サイズ(mm)
40×40
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
5500
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73924874
ASFN42790
DC5
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
72日以内出荷
返品不可
73924883
ASFN42791
DC12
¥
1,460
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください