Panasonic(パナソニック)
DCファンモータ 60角×25リブ有スタンダード
種類
DCファン
形状
角形
サイズ(mm)
60×60
厚さ(mm)
25
最大静圧(Pa)
41.7
最大風量(m
3
/min)
0.61
音圧レベル(dB)
30.5
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
4050
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73924926
ASFN60391
DC12
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
72日以内出荷
返品不可
73924935
ASFN60392
DC24
¥
1,170
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください