Panasonic(パナソニック)
DCファンモータ 60角×25リブ有ハーフ
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
最大風量(m
3
/min)
0.44
音圧レベル(dB)
22.5
最大静圧(Pa)
23.4
サイズ(mm)
60×60
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73924962
ASFN62392
DC24
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
72日以内出荷
返品不可
73924953
ASFN62391
DC12
¥
1,170
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください